Referenzen
Elesa+Ganter:GN 203-25-M8
Rubix:90970
Hersteller:GN 203-25-M8
EAN:4045525079731





Produktdetails : GN203-25-M8 Konusgriff, fest, Kunststoff
Konusgriffe GN 203 eignen sich für Anwendungsfälle mit geringer Beanspruchung. Für anspruchsvollere Anwendungen sind Zylindergriffe GN 539 vorzuziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
