9126830046 Kreissägeblatt HM 350X3,4X40- 84Z

Kreissägeblatt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:26830046, 9126830046
Rubix:1943977
Hersteller:4317784209458
EAN:4317784209458
9126830046 Kreissägeblatt HM 350X3,4X40- 84Z FORMAT

Produktdetails : 9126830046 Kreissägeblatt HM 350X3,4X40- 84Z


Kreissägeblatt HM Z84 350x3,4x40mm FORMAT
HM-Kreissägeblatt, Trapezflach, negativ -4°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/s liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für dünnwandige Profile aus Aluminium und Kunststoff, insbesondere eloxierte Profile.

Technische Informationen


Attribute
188,10 exkl. MwSt.
/ Stück
223,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std