Referenzen
Spartex:ECHUGRIF6A2
Rubix:3398296
Hersteller:926026 9
EAN:4043377357984


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : WN9260 M6X9 A2 Einschlagmutter
Einschlagmutter
Einschlagmuttern A2 6X9
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
75,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage