414.52AVSE Kabelschneider fuer Kupfer-Alu 1000V VSE

414.AVSE - Ratschenkabelschneider 1000 Volt Serie VSE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:414.52AVSE
Rubix:3715118
EAN:3148511755051
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung45 mm
Länge280 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 414.52AVSE Kabelschneider fuer Kupfer-Alu 1000V VSE


Kabelschneider mit Knarre isoliert bis 1000 V Schneidbereich 52 mm

Produktstärken:
Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
Kann mit einer Hand betätigt werden
Kein Verformen des abgeschnittenen Kabels
Schneide aus geschmiedetem, gehärtetem Stahl
Max. Schneidquerschnitt HTA: 240 mm²
Stromkabel NS: 3x150 + 70 oder 3x240 + 95

Stärken

Einhändiges Schneiden. Keine Verzerrung des geschnittenen Kabels.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1565 g
Verpackungsmaße (L x B x H)330x145x35 mm
Gewicht der Verpackung1565 g
Schnittleistung45 mm
Länge280 mm
1.357,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.615,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage