Referenzen
Knipex:95 11 165
Rubix:1031262
EAN:4003773040323



Dokumente
Produktdetails : 95 11 165. Kabelschere
Diese Knipex-Kabelschneider wurden für eine präzise, saubere und kraftsparende Trennung von Kupfer- und Aluminiumkabeln entwickelt. Die ergonomische Gestaltung sowie die präzisionsgeschliffenen Schneidkanten ermöglichen selbst einhändig glatte Schnitte ohne Verformung. Sie richten sich an Fachkräfte, die Wert auf Effizienz und saubere Arbeitsergebnisse legen.
Eigenschaften:
Die Knipex-Kabelschneider vereinen höchste Schneidleistung mit sicherer Handhabung. Gefertigt aus geschmiedetem, ölgehärtetem Werkzeugstahl, bieten sie maximale Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Dank scharfer Schneiden und präziser Schleiftechnik erfolgt die Kabeltrennung glatt und ohne Quetschungen. Die einhändige Bedienbarkeit wird durch eine komfortable Griffform unterstützt, ergänzt durch einen integrierten Klemmschutz zur Vermeidung von Verletzungen. Das justierbare, selbstsichernde Schraubgelenk sorgt für Stabilität im Einsatz. Die Kunststoffummantelung der Griffe garantiert rutschfesten Halt, während die brünierte Oberfläche der Schneidköpfe den Korrosionsschutz verbessert.
Das Modell 95 11 200 ist mit einem 2-stufigen Schneidmechanismus ausgestattet – ideal für das mühelose Trennen von Kabeln mit großem Durchmesser.
Spezifikationen:
• Kabelschneider für eindrähtige, mehrdrähtige und verseilte Kupfer- und Aluminiumkabel
• Ergonomische Kunststoffgriffe für sicheren Halt
• Aus hochwertigem, ölgehärtetem Werkzeugstahl geschmiedet
• Mit integriertem Klemmschutz
• Brünierte Schneidköpfe für erhöhte Lebensdauer
• Nicht geeignet für Stahldrähte, gehärtete Kupferleiter oder Stahlseile
• Modell 95 11 165:
• Schneidleistung bei mehrdrähtigem Kupferkabel: bis 50 mm²
• max. Kabeldurchmesser: Ø 15 mm
• AWG: 1 / 0
• Modell 95 11 200:
• 2-stufiger Schneidmechanismus für Mantel- und Leitertrennung bei Großkabeln
• Schneidleistung bei mehrdrähtigem Kupferkabel: bis 70 mm²
• max. Kabeldurchmesser: Ø 20 mm
• AWG: 2 / 0
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein deutsches Traditionsunternehmen, gegründet 1882, das sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Zangen und Schneidwerkzeuge für den professionellen Einsatz spezialisiert hat. Mit über 1.500 Produkten in mehr als 100 Ländern weltweit steht Knipex für Qualität, Innovation und nachhaltige Fertigung – 100 % Made in Germany.
Eigenschaften:
Die Knipex-Kabelschneider vereinen höchste Schneidleistung mit sicherer Handhabung. Gefertigt aus geschmiedetem, ölgehärtetem Werkzeugstahl, bieten sie maximale Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Dank scharfer Schneiden und präziser Schleiftechnik erfolgt die Kabeltrennung glatt und ohne Quetschungen. Die einhändige Bedienbarkeit wird durch eine komfortable Griffform unterstützt, ergänzt durch einen integrierten Klemmschutz zur Vermeidung von Verletzungen. Das justierbare, selbstsichernde Schraubgelenk sorgt für Stabilität im Einsatz. Die Kunststoffummantelung der Griffe garantiert rutschfesten Halt, während die brünierte Oberfläche der Schneidköpfe den Korrosionsschutz verbessert.
Das Modell 95 11 200 ist mit einem 2-stufigen Schneidmechanismus ausgestattet – ideal für das mühelose Trennen von Kabeln mit großem Durchmesser.
Spezifikationen:
• Kabelschneider für eindrähtige, mehrdrähtige und verseilte Kupfer- und Aluminiumkabel
• Ergonomische Kunststoffgriffe für sicheren Halt
• Aus hochwertigem, ölgehärtetem Werkzeugstahl geschmiedet
• Mit integriertem Klemmschutz
• Brünierte Schneidköpfe für erhöhte Lebensdauer
• Nicht geeignet für Stahldrähte, gehärtete Kupferleiter oder Stahlseile
• Modell 95 11 165:
• Schneidleistung bei mehrdrähtigem Kupferkabel: bis 50 mm²
• max. Kabeldurchmesser: Ø 15 mm
• AWG: 1 / 0
• Modell 95 11 200:
• 2-stufiger Schneidmechanismus für Mantel- und Leitertrennung bei Großkabeln
• Schneidleistung bei mehrdrähtigem Kupferkabel: bis 70 mm²
• max. Kabeldurchmesser: Ø 20 mm
• AWG: 2 / 0
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein deutsches Traditionsunternehmen, gegründet 1882, das sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Zangen und Schneidwerkzeuge für den professionellen Einsatz spezialisiert hat. Mit über 1.500 Produkten in mehr als 100 Ländern weltweit steht Knipex für Qualität, Innovation und nachhaltige Fertigung – 100 % Made in Germany.
Stärken
• Saubere Schnitte ohne Quetschung – ideal zur Wahrung der Kabelintegrität
• Einhandbedienung erleichtert Arbeiten in beengten Umgebungen
• Zweistufiger Schneidmechanismus (Modell 95 11 200) für große Kabelquerschnitte
• Höchste Arbeitssicherheit dank integriertem Klemmschutz und Verriegelung
• Einhandbedienung erleichtert Arbeiten in beengten Umgebungen
• Zweistufiger Schneidmechanismus (Modell 95 11 200) für große Kabelquerschnitte
• Höchste Arbeitssicherheit dank integriertem Klemmschutz und Verriegelung
Anwendungen
Die Knipex-Kabelschneider 95 11 165 und 95 11 200 eignen sich hervorragend für Elektroinstallationen und Wartungsarbeiten. Sie sind besonders gefragt bei Elektrikern und Technikern im Bereich Nieder- und Mittelspannung. Durch ihre kompakte Bauweise und Einhandbedienung bieten sie optimale Handhabung auf Baustellen, in Werkstätten oder bei Installationen in industriellen Umgebungen. Typische Einsatzbereiche sind Energieversorgung, Anlagenbau, Instandhaltung sowie technische Services.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 210x42x48 mm |
|---|---|
| Schnittleistung | 15 mm |
| Länge | 165 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82033000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:53800165, 9540740165
- rubix:1039287
- hersteller:9540740165
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
25,29 € exkl. MwSt./ Stück