99 10 300 Kraft-Monierzange

Kraft-Monierzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:99 10 300
Rubix:1781519
EAN:4003773022398
99 10 300 Kraft-Monierzange

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung3,8 mm
Länge300 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 99 10 300 Kraft-Monierzange


Die Knipex Kraft-Monierzange mit hoher Übersetzung ist für das Verdrillen und Schneiden von Bindedraht aus der Rolle in einem Arbeitsgang konzipiert. Ihre Konstruktion ist auf eine hohe mechanische Effizienz und komfortables Arbeiten bei wiederholten Einsätzen an Bewehrungen ausgelegt.

Eigenschaften:
Diese Zange ermöglicht das Verdrillen und Abschneiden von Bindedraht in nur einem Arbeitsgang und vereinfacht so die Abläufe am Arbeitsplatz. Die gehärteten Schneiden sorgen für einen sauberen und gleichmäßigen Schnitt. Das hochübersetzte Gelenk verbessert die Kraftübertragung und trägt dazu bei, die Ermüdung bei längeren Einsätzen zu reduzieren, insbesondere bei dickeren Drähten. Der erforderliche Kraftaufwand ist im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen gleicher Größe um ca. 25 % geringer. Die Dämpfung des beim Schneiden entstehenden Schlages schont zudem Muskeln und Sehnen. Die schlanke Zangenform erleichtert den Zugang zu tief liegenden Bewehrungen und engen Bereichen.

Spezifikationen:
• Schneidenhärte: ca. 61 HRC
• Ausführung: schwarz atramentiert, Kopf poliert
• Kopfbreite: 25,0 mm

- Knipex Zange 99 10 250
• Abmessungen: 250 × 48 × 25 mm
• Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8 mm
• Schneidleistung mittelharter Stahldraht (Durchmesser): Ø 3,3 mm
• Schneidenlänge: 23,0 mm
• Gewicht: 350 g

- Knipex Zange 99 10 300
• Abmessungen: 300 × 47 × 14 mm
• Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0 mm
• Schneidleistung mittelharter Stahldraht (Durchmesser): Ø 3,8 mm
• Schneidenlänge: 25,0 mm
• Gewicht: 501 g

Normen:
• DIN ISO 9242: Norm mit Anforderungen an Monierzangen für Binde- und Verdrillarbeiten
• REACH: Konformität bestätigt das Nichtvorhandensein von SVHC-Stoffen in den verwendeten Materialien

Stärken

• Reduzierter Kraftaufwand beim Binden durch das hochübersetzte Gelenk
• Zeitersparnis auf der Baustelle durch Verdrillen und Schneiden in einem Arbeitsgang
• Erleichterter Zugang zu tief liegenden Bewehrungen dank schlanker Zangenform
• Verbesserter Arbeitskomfort durch Dämpfung des beim Schneiden entstehenden Schlages

Anwendungen

Die Knipex Kraft-Monierzange wird hauptsächlich für Binde- und Verdrillarbeiten an Bewehrungen eingesetzt. Sie eignet sich für Baustellen im Stahlbetonbau, in Fertigteilwerken sowie für Bewehrungsarbeiten. Die zwei verfügbaren Längen ermöglichen eine Anpassung des Werkzeugs an Platzverhältnisse, Drahtquerschnitte und Zugänglichkeit, insbesondere in niedrigen oder dicht bewehrten Bereichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)320x50x50 mm
Schnittleistung3,8 mm
Länge300 mm
Schenkelschwarz tramentiert.
Gewicht501 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
162,54 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
193,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage