Referenzen
Rubix-DE:52220160, 9529640160
Rubix:1039110
Hersteller:9529640160
Produktdetails : 9529640160 Radiozange poliert gewinkelt 160mm
Radiozange poliert gewinkelt 160mm KNIPEX
Radiozange, abgewinkelt, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, flach-runde, abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Radiozange, abgewinkelt, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, flach-runde, abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std