Referenzen
Format:52170160, 9552170160
Rubix:1558545
Hersteller:52170160
EAN:4317784120340
Produktdetails : 9552170160 Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm
Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm FORMAT
VDE-Radiozange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 V in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
VDE-Radiozange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 V in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

