9551510160 Kombinationszange DIN5244 VDE 160mm

Kombizange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51510160, 9551510160
Rubix:1558443
Hersteller:51510160
EAN:4317784120401
9551510160 Kombizange DIN5244 160mm VDE FORMAT

Produktdetails : 9551510160 Kombinationszange DIN5244 VDE 160mm


Kombinationszange DIN5244VDE 160mm FORMAT
VDE-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Optimierte Greifzone für Flachmaterial.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82032000
16,49 exkl. MwSt.
/ Stück
19,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std