9636171010 Kraft- Steckschlüssel-Satz 1/2Zoll 15-teilig lang
Kr.-Steckschl.-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:61901010, 9636171010
Rubix:2152762
Hersteller:4317784735230
EAN:4317784735230
Produktdetails : 9636171010 Kraft- Steckschlüssel-Satz 1/2Zoll 15-teilig lang
Kraft- Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig lang FORTIS
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2" Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, phosphatiert. Lieferung im Stahlblechkasten. Satzinhalt: 11 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm 2 Sicherungsstifte 21; 26 mm
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2" Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, phosphatiert. Lieferung im Stahlblechkasten. Satzinhalt: 11 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm 2 Sicherungsstifte 21; 26 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std