1500 CT1-19 IS Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll in 1/3 CT-Modul
Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll in 1/3 CT-Modul
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1500 CT1-19 IS
Rubix:1244539
Hersteller:2308924
EAN:4010886895238

Produktdetails : 1500 CT1-19 IS Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll in 1/3 CT-Modul
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll in 1/3 CT-Modul
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2765 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 26 |
| Antriebsvierkant | 1/2' '' |
| Modell | 1500 ct1-19 is |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
