Referenzen
SMC:KQB2L01-32
Rubix:3057069



Produktdetails : KQB2L01-32 Steckverbindung
Kompakt und leicht, setzt die KQB2-Steckverbindung auf chemisch vernickelte Messingteile als Standardspezifikation. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 150° C. KQB2-Armaturen können mit Flüssigkeit und in Umgebungen mit einem großen Temperaturwechsel verwendet werden. Die Konfigurationsvarianten wurden auf 17 Modelle erweitert. Für Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16 mm und 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll erhältlich. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten M, R, Rc, UNF, NPT oder G-Gewinden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier stahl 316 |
| Anschluss 1 | #10-32 unf |
| Profil | kqb2l |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen