NFE25-511 3X10X0.6 A2 AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
Kontaktscheiben AFNOR Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCTAL3A2
Rubix:3392498
Hersteller:2551123 10
EAN:4043377357519


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : NFE25-511 3X10X0.6 A2 AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheiben Form L A2 10X3X0,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Typ | kontaktscheiben afnor form l |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,6 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
35,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M3