DIN6798 A 6.4 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RONAZ6,4A4
Spartex:RONAZA6,4A4
Rubix:552957
Hersteller:67984064
EAN:4043377146595
DIN6798 A 6.4 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 A 6.4 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A4 11X6,4X2,1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser11 mm
NormDIN 6798
Typfächerscheiben, form a
Durchmesser, metrischM6
Stärke2,1 mm
FestigkeitsklasseA4
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

6,4 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

11 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M6