DIN6798 A 3.2 1.4310 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
Fächerscheiben, Form A
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZA3,2A2
Rubix:3245
Hersteller:67982032
EAN:4043377146014


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN6798 A 3.2 1.4310 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A2 6X3,2X0,4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,4 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
3,2 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
6 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M3