DIN6798 A 5.3 1.4310 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
Fächerscheiben, Form A
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881093
Spartex:RONAZA5,3A2
Rubix:3834
Hersteller:67982053
EAN:4043377146052


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN6798 A 5.3 1.4310 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A2 10X5,3X0,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 0,6 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M5