OKS 2551 400ML Zink-Schutz, Spray
Zink-Schutz, Spray OKS 2551
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:2551 400 ML
Rubix:3474750
Hersteller:1348980178
EAN:4066165011912




Dokumente
Produktdetails : OKS 2551 400ML Zink-Schutz, Spray
Aktiver, kathodischer Langzeit-Korrosionsschutz
für alle Eisenmetalle
für alle Eisenmetalle
Stärken
• Hochwirksamer Korrosionsschutz (Salzsprühnebeltest: > 2.000 h, 70 μm)
• Selbstheilende Korrosionsschutzschicht
• Anwendungssicher ohne Gefahr für die Gesundheit
• Überlackierbare Metallgrundierung
• Selbstheilende Korrosionsschutzschicht
• Anwendungssicher ohne Gefahr für die Gesundheit
• Überlackierbare Metallgrundierung
Anwendungen
• Ausbesserung von Schadstellen an galvanisch- bzw. feuerverzinkten Oberflächen, z.B. nach dem Schweißen, Bohren oder Schneiden bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
• Zur Grundierung von Eisenmetallen, wenn eine Verzinkung nicht durchgeführt werden kann, z.B. bei der Montage von Gitterrosten, Zaun- und Ampelsäulen, Tank- und Auspuffanlagen, Abflussrinnen, usw.
• Zur Grundierung von Eisenmetallen, wenn eine Verzinkung nicht durchgeführt werden kann, z.B. bei der Montage von Gitterrosten, Zaun- und Ampelsäulen, Tank- und Auspuffanlagen, Abflussrinnen, usw.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -70 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std