OKS 310 25LITER OKS 310 MoS2-Hochtemperatur-Schmieröl 25L Kanister
OKS 310
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:310 25KG
Rubix:121554
Hersteller:1106020450
EAN:4038127300679

Dokumente
Produktdetails : OKS 310 25LITER OKS 310 MoS2-Hochtemperatur-Schmieröl 25L Kanister
OKS 310 MoS2-Hochtemperatur-Schmieröl. Schmierung von Maschinenelementen bis +450°C, wenn Öle und Fette nicht eingesetzt werden können. Rückstandsfreie Verdampfung des Grundöles über +200°C. Trockenschmierung von +200°C bis +450°C. Schmierung in Hüttenbetrieben, Gießereien, Walzwerken, Keramikindustrie. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Schmierung von Maschinenelementen bis +450°C, wenn Öle und Fette nicht eingesetzt werden können. Rückstandsfreie Verdampfung des Grundöles über +200°C. Trockenschmierung von +200°C bis +450°C. Schmierung in Hüttenbetrieben, Gießereien, Walzwerken, Keramikindustrie. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, Polyglykol, Technische Daten: Einsatztemp.: +200°C/+450°C, Dichte(20°C): 1,01 g/ml, Viskosität (40°C): 108mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.800 N.
Schmierung von Maschinenelementen bis +450°C, wenn Öle und Fette nicht eingesetzt werden können. Rückstandsfreie Verdampfung des Grundöles über +200°C. Trockenschmierung von +200°C bis +450°C. Schmierung in Hüttenbetrieben, Gießereien, Walzwerken, Keramikindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.194,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.611,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort