Referenzen
Facom:285.F1
Rubix:3670844
EAN:3148511652008

Produktdetails : 285.F1 Aufreib-Bohrer Durchmesser 3,5 mm
Aufreib-Bohrer Ø 7,5 mm
Produktstärken:
Mit diesen Aufreib-Bohrern kann ein passendes Loch für die konischen Schrauben- und Bolzenausdreher 285 gebohrt werden
Produktstärken:
Mit diesen Aufreib-Bohrern kann ein passendes Loch für die konischen Schrauben- und Bolzenausdreher 285 gebohrt werden
Stärken
-Diese konischen Bohrer ermöglichen das Bohren mit konischen Bolzenabziehern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x5x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
| Schneidstoff | hss |
| Max. Durchmesser | 3,5 mm |
| Durchmesser | 3,5 mm |
| Schaft | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage