H 2306 (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 2306
Rubix:860328
Hersteller:8065
EAN:7316577008626
H 2306 (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außengewindem30x1,5
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 2306 (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht113,4 g
Innendurchmesser25 mm
Außengewindem30x1,5
Breite38 mm
Außendurchmesser49 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
27,10 exkl. MwSt.
/ Stück
32,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen