H 317 (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 317
Rubix:860363
Hersteller:8298
EAN:7316577008572
H 317 (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außengewindem85x2
Breite63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 317 (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1101,9 g
Innendurchmesser75 mm
Außengewindem85x2
Breite63 mm
Außendurchmesser119 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
65,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std