Referenzen
SKF:H 318 E
Rubix:13053
Hersteller:100133
EAN:7316571206592

Produktdetails : H 318 E (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KMFE Wellenmutter geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x126x126 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1305,7 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außengewinde | m90x2 |
| Breite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 126 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen