BEKOMAT 33 U CO, 230 VAC Kondensatableiter BEKOMAT 33 U CO, 230 Vac

Kondensatableiter

Siehe technische Informationen

Referenzen

BEKO Technologies:BEKOMAT 33U, 230 VAC
Rubix:3618437
Hersteller:4024393
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BEKOMAT 33 U CO, 230 VAC Kondensatableiter BEKOMAT 33 U CO, 230 Vac


Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Betriebsdruck0,8 bar
Typbm33u
Spannung240 V
356,00 exkl. MwSt.
/ Stück
423,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage