Referenzen
SMC:CDQMB40-50
Rubix:2199967
Hersteller:00148775
EAN:3618035802307

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder; doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : CDQMB40-50 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompaktzylinder; doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage