ADN-63-50-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADN Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADN-63-50-A-P-A
Rubix:424666
Hersteller:536338
EAN:4052568171360

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adn |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : ADN-63-50-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-63-50-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x75x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 990,4 g |
| Typ | kompaktzylinder adn |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std