Referenzen
SMC:CQ2B63TF-40DZ
Rubix:1939916
Hersteller:CQ2B63TF-40DZ
EAN:3618035687072

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2B63TF-40DZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: Keine
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø63 mm
Anschlussgewinde Typ: TF
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 40
Gehäuse Option: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: Keine
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø63 mm
Anschlussgewinde Typ: TF
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 40
Gehäuse Option: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 783 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen