Referenzen
IMI Norgren:RA/192050/MX/25
Rubix:165070
Hersteller:RA/192050/MX/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter doppeltwirkender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RA/192050/MX/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakter doppeltwirkender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen