ADNGF-32-20-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADNGF-32-20-P-A
Rubix:443237
Hersteller:554241
EAN:4052568198688
ADNGF-32-20-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-32-20-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-32-20-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht367,16 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
121,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen