Referenzen
IMI Norgren:RM/192063/MX/15
Rubix:280971


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192063/mx/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : RM/192063/MX/15 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192063/mx/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium (profilzylinder); aluminium-druckguss (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); polyurethan (kolbenstangendichtungen); nitrilkautschuk (kolbendichtungen & o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
432,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort