CQ2B20-10D Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B20-10D
Rubix:1170951
Hersteller:CQ2B20-10D
EAN:3618035693561
CQ2B20-10D Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstandard
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B20-10D Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitiger Kolbenstangen-Konfigurator

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x36x34 mm
Bruttogewicht112 g
Typstandard
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
30,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen