CDQ2WB125TF-20DCZ Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie CQ2-Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2WB125TF-20DCZ
Rubix:2207350
Hersteller:00717367
CDQ2WB125TF-20DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2WB125TF-20DCZ Kompaktzylinder


Kompaktzylinder: Standard mit doppelter Wirkung, einfache Stange. Möglichkeit, Kompaktdetektoren auf allen vier Seiten zu montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5800 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
319,26 exkl. MwSt.
/ Stück
379,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage