7.DMI.63050 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø63, Hub 50, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMI.63050
Rubix:799959
Hersteller:106022
EAN:4047322283816

Dokumente
Produktdetails : 7.DMI.63050 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø63, Hub 50, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 789 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
