Referenzen
Festo:CRLNG-40
Rubix:427526
Hersteller:161841
EAN:4052568072063

Produktdetails : CRLNG-40 Lagerbock
Lagerbock CRLNG-40 korrosionsbeständig, für Zylinder CRDNGS. Baugröße=40, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 80 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Typ | lagerbock |
| Anschluss 1 | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std