7.DMI.32020 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø32, Hub 20, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMI.32020
Rubix:799925
Hersteller:105988
EAN:4047322283069

Dokumente
Produktdetails : 7.DMI.32020 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø32, Hub 20, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
