R422001375 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001375
Rubix:606256
Hersteller:R422001375
EAN:3666750017667
R422001375 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001375 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub125 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
123,29 exkl. MwSt.
/ Stück
146,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen