R422001273 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Aventics:R422001273
Rubix:606167
EAN:3666750016820
R422001273 Kompaktzylinder CCI
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : R422001273 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,88 exkl. MwSt.
/ Stück
74,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen