Referenzen
Festo:ADVC-20-5-I-P
Rubix:428704
Hersteller:188145
EAN:4052568077303

Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder advc |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : ADVC-20-5-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder ADVC-20-5-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-20-5-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74,1 g |
| Typ | kurzhubzylinder advc |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen