9851988025 Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A med 3M

Kompaktscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:82438025, 9851988025
Rubix:1093758
Hersteller:9851988025
9851988025 Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A med 3M

Technische Zusammenfassung

Körnungmittel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9851988025 Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A med 3M


Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A medium 3M
Vlies-Kompaktscheibe ROLOCâ„¢ XL-DR Ausführung: Verpresste Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Schleifmittel für einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf. Hohe Schneidleistung, Kantenfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Anwendung: Besonders zum Entgraten, Reduzieren der Rautiefe und für ein gleichmäßiges, feines Finish geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Körnungmittel
Zolltarifcode68053000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:B17193
  • rubix:3477922
  • hersteller:7000045981
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
485,60 € exkl. MwSt./ 40 Stück
Zum Nachfolger Produktseite