CDRQ2BS20TF-180C Schwenkantrieb

Kompaktes Drehstellglied

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDRQ2BS20TF-180C
Rubix:2208654
Hersteller:00095393
EAN:3618035789707
CDRQ2BS20TF-180C Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typcdrq2bs20tf-180c schwenkantrieb
Zylinderhub180 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDRQ2BS20TF-180C Schwenkantrieb


Die CRQ2 Serie ist ein kompakter Drehantrieb mit Zahnstange. Einzel- und Doppelwellentypen sind in allen Größen (10~40 mm) erhältlich.  Der CRQ2 verwendet eine interne Dämpfung und der Körper kann als Flansch verwendet werden. Die Verwendung eines doppelten Kolbens eliminiert das Spiel. Der CRQ2X-Drehantrieb mit niedriger Drehzahl ist ebenfalls erhältlich.  Automatische Schalter sind verfügbar. 
C(D)RQ2B, Kompakt-Schwenkantrieb Ausführung mit Zahnstange

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht770 g
Typcdrq2bs20tf-180c schwenkantrieb
Zylinderhub180 mm
Kraft1,8 N
Zylinderdurchmesser20 mm
Material des Körpersaluminium
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
328,33 exkl. MwSt.
/ Stück
390,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage