Referenzen
Festo:AEN-S-10-5-I-A
Rubix:3323091
Hersteller:5269268
EAN:4052568422424

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : AEN-S-10-5-I-A Kompaktzylinder
Stärken
-Sehr kompakte Bauweise: kürzer als vergleichbare Zylinder
Reduzierte Gehäuselänge: spart Material und Gewicht
Reduzierte Gehäusebreite: für platzkritische Anwendungen
Reduzierte Gehäuselänge: spart Material und Gewicht
Reduzierte Gehäusebreite: für platzkritische Anwendungen
Anwendungen
Dauertest von Smartphone-Tasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen