MGQL16-10 Kompaktzylinder mit Führung

Kompakte Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MGQL16-10
Rubix:1476385
Hersteller:00005159
EAN:3618035890571
MGQL16-10 Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MGQL16-10 Kompaktzylinder mit Führung


Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine lineare Kugellagerausführung. Das Modell mit 100 mm Gleitbuchse kann eine Last von 1300 kg stoppen, die sich mit 280 mm(sg) bewegt, oder eine zentrierte Last von 450 kg mit einem Sicherheitsfaktor von 40 % sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Montagebohrungen ermöglichen eine einfache Befestigung der Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.
MGQL, Kompaktzylinder mit Führung, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x64x59 mm
Bruttogewicht249 g
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
259,98 exkl. MwSt.
/ Stück
309,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage