23X32X2.9 AIRZET PK NBR 80 186349 AIRZET PK 32 - 300

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49017971
Rubix:34911
Hersteller:49017971
23X32X2.9 AIRZET PK NBR 80 186349 AIRZET PK 32 - 300
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser32 mm
Innendurchmesser23 mm
Höhe2,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23X32X2.9 AIRZET PK NBR 80 186349 AIRZET PK 32 - 300


Die doppelseitige druckbelastbare Kompaktdichtung Airzet PK besitzt stirnseitige Nuten zur Druckaktivierung. Die kompakte Ausführung erlaubt kurzbauende Kolbenkonstruktionen, das abgerundete Dichtprofil und das flexible Mittelteil bewirken eine gute Dichtheit bei geringer Reibung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Schmierfilms.
AIRZET-DICHTUNG PK 80 SH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,075 g
Außendurchmesser32 mm
Innendurchmesser23 mm
Höhe2,9 mm
Werkstoff80 nbr 186349
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,87 exkl. MwSt.
/ Stück
9,36 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
7,87 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,90 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,86 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,60 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,05 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,73 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,42 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
1,10 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std