4.5X16X5.7 NA DUO P NBR 72 708 Komplettkolben Reihe NA DUO P
Komplettkolben
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:407205
Rubix:159748
Hersteller:407205


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4,5 mm |
| Höhe | 5,7 mm |
Produktdetails : 4.5X16X5.7 NA DUO P NBR 72 708 Komplettkolben Reihe NA DUO P
Komplettkolben NADUOP 80x16x9,5 72 NBR 708
Komplettkolben NADUOP 16x4,5x5,7 72 NBR 708
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,701 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Innendurchmesser | 4,5 mm |
| Höhe | 5,7 mm |
| Werkstoff | 72 nbr 708 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std