Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:S8 220 X 240 X 15 X 10 70 NBR B209
Rubix:2329460
Hersteller:24139773


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 220X240X15 S8 NBR 70 B209 Kompaktdichtung Reihe S8
Einteilige Stangendichtung mit einem im Gewebeteil eingefassten Gummikopf. Die kompakte Stangendichtung eignet sich auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 70 nbr b209 |
| Ausführung | s8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort