210X230.5X7.6 OMS-MRPR PTFE B602 NBR Omegat-Dichts. EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49027563
Rubix:2789290
Hersteller:49027563


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230,5 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 210X230.5X7.6 OMS-MRPR PTFE B602 NBR Omegat-Dichts. EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230,5 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort