Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:M15 65 X 76 X 3,90 X 5,50 PTFE GM201
Rubix:3223620
Hersteller:24379352

Produktdetails : 65X76X3.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76 mm |
| Höhe | 3,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
