Referenzen
Dichtomatik:24250840
Rubix:3227668
Hersteller:24250840


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Höhe | 11,4 mm |
Produktdetails : 55X65X11.4 T22 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T22
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Innenlippe Zusätzliche Stütz- und Dichtkante
Stärken
Breiter Temperatureinsatzbereich
Anwendungen
Als Anwendungsbereich eignet sich beispielsweise die Mobilhydraulik, die Schiffshydraulik oder der Einsatz bei Erdbewegungsgeräten. Ebenso ist der Nutring von Freudenberg an Stützzylindern anzuwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Höhe | 11,4 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t22 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen