90X110X30 ESV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24194606
Rubix:3212128
Hersteller:ESV 90 X 110 X 30 X 0 BI-FKM B4K674

Produktdetails : 90X110X30 ESV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für den Ersatzteilbedarf von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Werkstoff | bi-fkm b4k674 |
| Ausführung | esv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
