95X110.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 95 X 110,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201
Rubix:3217869
Hersteller:24223698


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 95X110.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage