44.8X52X3.8 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:TFMA 52 X 44,80 X 3,80 X 3,60 PTFE 177023
Rubix:3215781
Hersteller:98538


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 44,8 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
Produktdetails : 44.8X52X3.8 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Die Kompaktdichtung TFMA ist eine zweiteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring und einem O-Ring als Vorspannelement. Die doppelwirkende Kolbendichtung eignet sich besonders für den Niederdruckbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,63 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Innendurchmesser | 44,8 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
| Werkstoff | ptfe 177023 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,07 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
227,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage